SMC Precision Regulator IR Series IR1020-N01G 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | IR1020-N01G |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Basic type (handle) |
| Kind | Precision pressure reducing valve |
| Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) | -5 to 60 (no freezing) |
| Air Consumption ANR (L/minute) | Within 4.4 |
| Body Size | IR1000 type |
| Connector Diameter | Rc1/8 |
| Included Accessories | Pressure gauge included |
| Pressure Gauge | With pressure gauge |
| Pressure Gauge Connection Size | Rc1/8 (2 places) |
| Pressure Setting Range (MPa) | 0.01 - 0.8 |
| Repeatability | Within ± 0.5% of full span |
| Sensitivity | Within 0.2% of full span |
| Supply Pressure (MPa) | Maximum / MAX.1.0, Minimum / Set pressure +0.05 |
| Type Of Thread | NPT |
| M Code | 21802462 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Tension control.Globia control.
Set sensitivity: 0.2%F.S.
Repeatability: 0.5%F.S.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan