SMC Precision Regulator IR Series IR1000-01G-M 1pc

#Nomor SKU S038350634
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IR1000-01G-M
Unit 1pc
Type Basic type (handle)
Kind Precision pressure reducing valve
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) -5 to 60 (no freezing)
Air Consumption ANR (L/minute) Within 4.4
Body Size IR1000 type
Connector Diameter Rc1/8
Included Accessories Pressure gauge included
Pressure Gauge With pressure gauge
Pressure Gauge Connection Size Rc1/8 (2 places)
Pressure Setting Range (MPa) 0.005 - 0.2
Repeatability Within ± 0.5% of full span
Sensitivity Within 0.2% of full span
Supply Pressure (MPa) Maximum / MAX.1.0, Minimum / Set pressure +0.05
Type Of Thread Rc
M Code 21802191
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tension control.
Globia control.
Set sensitivity: 0.2%F.S.
Repeatability: 0.5%F.S.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan