SMC Pin Cylinder CJP2 Series CDJP2T CDJP2T10-40D-M9B 1pc

#Nomor SKU S038343025
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CDJP2T10-40D-M9B
Unit 1pc
Auto Switch Additional Symbol (-) With 2 pieces
Auto Switch Type M9B Non-contact-General-purpose type-Grommet-With indicator light-2 lines-Horizontal take-out
Built-in Magnet Availability (D) Built-in
Cylinder Stroke (mm) 40
Lead Wire Length (mm) (-) 0.5
Rod end Screw (-) With screw
Tube Inner Diameter (Φmm) 10
Type of Acting Double acting single rod
M Code 14123943
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Small and lightweight
Total length: 6-9.5mm shortening
Mass: 55-65%decrease
Adopts an aluminum body, achieving lighter weight compared to conventional CJP.
(Comparison without our CJP cylinder, basic form, auto switch)
- Φ4-5ST can be attached to two auto switches.
- Φ2 One -touch tubes and speed controllers can be connected.
- With auto switch (CDJP2 series: CDJP2)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan