SMC Pin Cylinder CJP2 Series CJPB6-10H4 1pc
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CJPB6-10H4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Assured Pressure Resistance (MPa) | 1 |
| Cushioning | None |
| Included Accessories | Mounting nut x 2, rod tip nut x 2 |
| Lubrication | Not required (no refueling) |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 0.7 |
| Minimum Working Pressure (MPa) | 0.2 |
| nipple | (Hose nipple) For Φ4 / Φ2.5 tube |
| Operating Piston Speed (mm/s) | 50 - 500 |
| Rod end Screw | Yes |
| Stroke (mm) | 10 |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 6 |
| Type of Acting | Single-acting extrusion |
| Type of Mount/Support | Panel mounting type |
| M Code | 16750002 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
A short stroke miniature cylinder with a long lengthThe mounting space is significantly reduced because it can be embedded directly in the machine itself or installed a panel.
Machine devices are further reduced.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan