SMC Modular Type FRL Combination/Air Filter + Regulator + Lubricator AC20-B to AC60-B AC60-10CG-B 1pc

#Nomor SKU S038326998
Wishlist
Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC60-10CG-B
Unit 1pc
Auto drain Specification (C) NC (normally closed) No drain discharge when no pressure is applied
Body Size 60
Case (-) Polycarbonate case
Exhaust Mechanism (-) Relief type
Exhaust Type Relief type
Filter Regulator Drain Port (-) With drain cock
Flow Direction (-) Flow direction: Left → Right
Lubricator Oil Outlet (-) No drain cock
Pipe Connection Diameter (10) 1
Pressure Gauge (G) Round pressure gauge (with limit indicator)
Pressure Setting Range (MPa) 0.05 - 0.85
Set Pressure Unit (-) Product name plate, case caution display, pressure gauge unit notation: MPa
Setting Pressure (MPa) (-) 0.05 to 0.85 setting
Type Of Thread (-) Rc
M Code 11870057
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan