SMC MHZ2 - Parallel Open Close Type Air Gripper Standard Type 11-MHZ2-20D-M9BWL 1pc

#Nomor SKU S038307485
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11-MHZ2-20D-M9BWL
Unit 1pc
Cylinder Inner Diameter (Φmm) 20
Auto Switch Additional Symbol (-) With 2 pieces
Auto Switch Type M9BW
Lead Wire (m) 3
Open/Close Stroke (Both Sides) (mm) 10
Series (11) Clean series
Type of Acting Double acting
M Code 31677406
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan