SMC Mechanical Joint Type Rodless Basic Type MY1B10G-3 MY1B10G-370-A93L3 1pc
Rp7.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MY1B10G-370-A93L3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cylinder Stroke (mm) | 370 |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 10 |
| Type of Acting | Double acting |
| M Code | 55729161 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- Refresh in pursuit of weight reduction.- Mass 17%(comparison with the conventional My1b)
- The auto switch can be attached from the front at any groove position.
- Changed the dust seal band holding mechanism to a magnet adsorption method and improves holding performance.
- Mounting dimensions are compatible with conventional products.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan