SMC Linear Guide Parallel Movement Type Air Chuck MHZ2-16S MHZ2-16S-M9BV 1pc
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MHZ2-16S-M9BV |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Pressure Range (MPa) | 0.25 - 0.7 |
| Auto Switch Part No. | M9BV |
| Gripping Force | Outer diameter gripping force 27 |
| Lead Wire (m) | 0.5 |
| Lubrication | No lubrication |
| Number Of Auto Switches | 2 |
| Open/Close Stroke (Both Sides) (mm) | 6 |
| Suitable fluid | Air |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 16 |
| Type of Acting | Single-acting type (always open) |
| M Code | 24112006 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- High rigidity and high accuracy by adopting a linear guide.- Dustproof and drip -proof structure.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan