SMC Filter Regulator AW-B Series AW40-03BDE-B 1pc
Rp2.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AW40-03BDE-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Case Material | Polycarbonate |
| Assured Pressure Resistance (MPa) | 1.5 |
| Body Size | 40 |
| Connector Diameter | Rc3/8 |
| Drain Port | With drain valve |
| Drain Storage (cm³) | 45 |
| Exhaust Type | Relief type |
| Function | No backflow function |
| Included Accessories | With bracket, float type auto drain (NO) with drain discharge when no pressurization, with square embedded pressure gauge (with limit indicator) |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 1 |
| Mounting | With bracket |
| Pipe Connection Diameter | (03) 3/8 |
| Pressure Setting Range (MPa) | 0.05 - 0.85 |
| Setting Pressure (MPa) | (-) 0.05 - 0.85 |
| Structure | Relief type |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Sign | With bracket |
| Type of Terminal Fitting | (B) With bracket |
| Type Of Thread | (-) Rc |
| M Code | 11841673 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan