SMC FEP Tube Fluororesin TH TH1210B-20 1pc

#Nomor SKU S038227196
Wishlist
Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TH1210B-20
Unit 1pc
Color Black (opaque)
Material FEP (Ethylene Fluoride 6-Propene Fluoropolymerized Resin)
Length (m) 20
Outer Diameter x Inner Diameter (Φmm) 12×10
Outer Diameter (φmm) 12
Type FEP tube (fluororesin) mm size TH Series
Heat Resistance Temperature (°C) 200
Maximum Operating Pressure (MPa) (20°C)0.7, (100°C)0.25, (200°C)0.1
Minimum Bending Radius (mm) 130
Suitable Fittings One-touch pipe fittings, insert pipe fittings, fluororesin pipe fittings LQ1, LQ2, LQ3, miniature pipe fittings M, MS series (hose nipple type)
Suitable fluid Air water, inert gas
M Code 29422644
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Maximum use pressure 2.3MPa or less (at 20 ° C) *
- Compatible with the Food Sanitation Law Compatible Examination.
- FDA (US Food and Pharmaceutical Bureau) §177-1550 Compatible with the elutment test.
- Maximum use temperature: 200 ° C (depending on the conditions)
* It depends on the size.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan