SMC Electric Cylinder (with Auto Switch) LDZBF LDZBF5M-50A5L-M9B 1pc

#Nomor SKU S038219870
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LDZBF5M-50A5L-M9B
Unit 1pc
Auto Switch Additional Symbol (-) With 2 pieces
Auto Switch Type M9B
Built-in Magnet Availability (D) Built-in magnet
Lead Wire (m) (-)0.5
Rod Tip Shape (L) Male screw
Screw Lead (mm) (M) 6
Stroke (mm) 50
M Code 54402065
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Can be used for air cylinder rike.
- With auto switch (LDZB series: LDZB, LDZC series: LDZC)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan