SMC CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard Type Double Acting Single Rod CDQ2B25-30DMZ CDQ2B25-30DMZ-L-M9B 1pc

#Nomor SKU S038194610
Wishlist
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CDQ2B25-30DMZ-L-M9B
Unit 1pc
Type (-) Pneumatic type
Auto Switch Additional Symbol (-) With 2 pieces
Auto Switch Type M9B
Built-in Magnet Availability (D) Built-in magnet
Cylinder Stroke (mm) 30
Lead Wire (m) (-) 0.5
Mounting bolts (L) Included
Port Thread Type (-) M screw
Tube Inner Diameter (Φmm) 25
Type of Acting Double acting single rod
M Code 35871343
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size, material and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan