SMC Compact Type with Built-in Guide Cylinder/Fine Lock Cylinder MLGCMB40 MLGCMB40-450-R-E 1pc
Rp24.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MLGCMB40-450-R-E |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Auto Switch Type | (-) No auto switch (built-in magnet) |
| Bearing Type | (M) Plain bearing |
| Cylinder Stroke (mm) | 450 |
| Locking system | (E) Spring lock (exhaust lock) |
| Port Type | (-) Rc |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 40 |
| Type of Acting | Double acting single rod |
| M Code | 24276655 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size, material and color for detailsFeature
- With locked cylinder suitable for intermediate stop, emergency stop and fall preventionA straight moving unit that integrates the guide compactly.
(Both direction lock)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan