Panasonic Thick Wall Conduit JIS - G Type DW 216T G 16; 3.66m 1pc

#Nomor SKU S038096136
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW 216T
Unit 1pc
Standard JIS - G Type
Size (mm) 16
Length (m) 3.66
Outside Diameter (mm) 21.0
Nominal Wall Thickness (mm) 2.3
Berat (Kg) 3.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan