Novin Passau Series Meja Rapat MM 8 Kapasitas 8 Orang Darky Teak 75x240x120cm 1unit

#Nomor SKU S038094514
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MM 8
Unit 1unit
Dimensions (cm) 75x240x120
Color Darky Teak
Edging (mm) PVC t.2
Material Plywood Laminasi High Pressure Laminate (HPL)
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully knock down system
We create another series, as we call it PASSAU Series is the modern implementation of classic large desk design. Top table and legs are made from highest grade wooden material, polywood, with remarkable thickness as thick as 50mm. Two drawers and one swing cabinet within one body could be mounted on the left or right hand side of the desk. Cable snake with grommets are provided to allow users managed their cables. Silver linings up front on
the modesty unit is a bold statement of modern furniture design.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Fitur
Fitur Tambahan:
- Ketebalan body dan daun meja sampai dengan t.45mm
- List aluminium silver pada bagian tengah edging daun meja dan striping horisontal aluminium silver pada modesty meja
- Struktur kokoh, desain modern dan minimalis
- Pengatur ketinggian
- Dapat dibongkar pasang.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait