Taffhome Pencuci Gelas Otomatis SU10 Black 1set

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SU10
Unit 1set
Color Black
Material Plastic and Stainless Steel
Dimensions (cm) 13x14.5x3
Drat Hose Diameter (mm) 19.5
Hose (cm) 80
Washing Glass Area Diameter (cm) 10
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Butuh solusi cepat untuk membersihkan gelas kotor yang menumpuk? Sudah saatnya bagi Anda untuk menggunakan pencuci gelas otomatis dari TaffHOME. Tak perlu repot menggosok gelas karena alat ini akan menyemprotkan air secara merata dan meluruhkan noda yang menempel. Sistem tekan satu tangan juga membuatnya praktis dan efisien. Keunggulan dari pencuci gelas TaffHOME adalah selangnya yang lebih panjang dan fleksibel sehingga cocok digunakan di berbagai spot pembersihan.



Content Set:

1 x TaffHOME Pencuci Gelas Otomatis Selang Panjang Jug Rinser Washer - SU10
1 x Selang
1 x Tee Connector
Fitur
- Selang Jauh Lebih Panjang
- 5 Lubang Semprot Merata
- Berbagai Bentuk Gelas
- Sekali Tekan Satu Tangan
- Air Mengalir dengan Baik
- Cocok di Berbagai Tempat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan