GOOJPRT Printer Thermal Mini JP80H-UWB Bluetooth POS WiFi USB RJ11 Black 1unit

Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JP80H-UWB
Unit 1unit
Color Black
Printer Technology Thermal Printers
Printer Resolution 203 DPI
Printing Speed (mm/s) 250
I/O Ports USB, RJ11, Bluetooth Network, and WiFi Network
Operating System Compatibility Linux and Windows versions 2000, XP, Vista, 7, 8, and 10
Power (V AC) AC 100-240
Power DC (V/A) DC 24/1.5
Material Plastic
Dimensions (mm) 145x195x148
Paper Type Thermal Paper
Paper Width (mm) 80
Roll Paper Diameter (mm) 80
Barcode Type UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 93, CODE 128
Per Point Line (dot/mm) 8, 576
Working Temperature (°C) -10-50
Bluetooth 4
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 19 September 2023
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tak perlu kata ribet untuk cetak tanda bukti transaksi bisnis Anda. Dengan kecepatan 250 mm/detik, printer bluetooth ini akan menghasilkan cetakan beresolusi tinggi. Printer dapat dikoneksikan dengan sistem Linux dan Windows versi 2000, XP, Vista, 7, 8, serta 10. Selain bluetooth, Anda dapat menghubungkannya menggunakan koneksi WiFi, kabel USB dan kabel RJ11. Tunggu apalagi? Segera gunakan thermal printer mini untuk menunjang kemajuan bisnis Anda!

Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x GOOJPRT Printer Bluetooth Thermal Printer POS WiFi USB RJ11 80 mm - JP80H-UWB
1 x CD Drive
1 x Kabel USB
1 x Kertas Print
1 x Adaptor Pengisi Daya
1 x Kabel Pengisi Daya
1 x Panduan Penggunaan
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
Berikan Banyak Opsi Koneksi
Penggunaan jaringan bluetooth membuat printer ini dapat terhubung ke desktop dengan sistem operasi Linux dan Windows. Jika koneksi bluetooth sedang bermasalah, Anda dapat menggunakan jaringan WiFi dan kabel USB yang tersedia untuk menyambungkannya. Menariknya lagi, printer dilengkapi juga dengan port RJ11 yang memungkinkan Anda dapat menyambungkannya ke perangkat kasir pintar seperti Cash Drawer.

Cetak Cepat Tingkatkan Penjualan
Tingkatkan penjualan secara signifikan dengan sistem yang lebih efektif. Dengan printer WiFi mini, Anda dapat mencetak struk dengan kecepatan 250 mm/detik. Semakin cepat, semakin banyak, dan semakin menguntungkan.

Kemudahan Cetak Hanya untuk Anda
Tak perlu pusing menggunakan thermal printer mini ini karena Anda hanya perlu mencetaknya langsung dari perangkat yang telah tersambung. Jika terjadi error pada proses mencetak, Anda dapat menekan tombol Feed untuk menggulung kertas dan memulainya kembali.

Buat Konsumen Kembali Lagi
Anda akan mendapatkan struk berukuran 80 mm dengan resolusi 203 DPI. Printer mini akan menghasilkan struk dengan kualitas huruf, angka, barcode, dan ikon yang sangat baik. Dengan ini Anda dapat menyisipkan identitas usaha agar konsumen mengingat toko Anda dan kembali lagi untuk bertransaksi.

Lampu Indikator Ingatkan Anda
Status kertas, error, dan power akan tampak dengan jelas melalui lampu indikator di bagian kanan printer. Dengan begini Anda tak perlu khawatir dan memeriksa hal-hal tersebut setiap waktu.

Kompatibel dengan Berbagai Aplikasi Kasir
Printer struk dari GOOJPRT sudah kompatibel dengan banyak aplikasi kasir yang biasa digunakan saat ini, seperti Mokapos, Klik46, Pawoon, Kasir Pintar, Kudo, Toko Kasir Portable, Mesin kasir, IPOS 5, Hellobill, Restoku, Ireap pro, IReap POS Lite, Ppob Arindo, United tronik, Aplikasi Kasir Laundry - Menejin, Paypoint, Vibra Reload, Darra Reload, Brilink, TransaksiPulsaku, Masterload8, hingga Gayatri payment.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan