TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) GT-CH2111 16 Oz 1pc

#Nomor SKU S038071027
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-CH2111
Unit 1pc
Length (mm) 290
Dimension 1 (mm) 320
Dimension 2 (mm) 130
Dimension 3 (mm) 30
Dimension 4 (mm) 46
Dimension 5 (mm) 25
Dimension 6 (mm) 33
Dimension 7 (mm) 29
Material Heat Treated Carbon Steel
Size (lbs) 1
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 15 September 2023
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Powder coating and heat treated carbon steel hammer
-Drop forged for extra stregth
-Fiberglass handle with non slip rubber grip
Kegunaan
Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk