Salice Linea Box Bar Height 104mm SLC-LB104-TN Titanium 1pc

#Nomor SKU S038066252
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SLC-LB104-TN
Unit 1pc
Height of Metal Slide (mm) 104
Length (mm) 3000
Finishing Titanium
Internal height (mm) 72
Bottom Thickness (mm) 15-16
Cut End Sides (°) 90
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clean, simple lines with minimal wall thickness to maximize internal space
Streamlined aesthetics uncluttered with holes or assembly components. Lineabox is very versatile and highly customisable. Assembly is rapid without the need for machines or templates.

A light and thin drawer, suitable for all applications including: kitchens, living rooms, bathrooms and office furniture. Fluid, silent and progressive sliding movement, thanks to Futura full-extension runners.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Feature
'- Lineabox metal sides, wooden frontal and back panel.
- Rapid assembly system, with no machinery or templates needed.
- Rapid mounting and removal of drawer frontal.
- Height, sideways and depth adjustment of the drawer incorporated in the runner fixing clips.
Use
with Futura full-extension runners 655 - 65577 - 6555

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan