Deli Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) EDL1033D Yellow 1set(33pcs)

#Nomor SKU S038062636
Wishlist
Rp68.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EDL1033D
Unit 1set(33pcs)
Color Yellow
Package Type Color Box
Main Material Cr-V
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 September 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
33 in 1
Bit Material: Cr-V
5pcs Slotted(SL1.5mm, SL2mm, SL2.5mm, SL3mm, SL3.5mm)
5pcs Phillips(1.5,2,2.5,3,3.5mm)
10pcs Torx(T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20)
6pcs Hex Key (H1.3,H1.5,H2,H2.5,H3,H4)
1pcs Anti-slip Screwdriver Handle
1pcs Extension Rod H4x60mm
1pcs Tweezers 115mm
1pcs Y shape2.0mm
1pcs Triangle 2.0mm
1pcs Star 0.8mm
1pcs U shape 2.6mm
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
1. 33 in 1 function to meet the daily needs
2. Extension rod included for complicated applications
3. Quenched bits with chrome plated surface for high hardness, good toughness, long durability
4. Rubber-plastic bi-material handle for comfortable grip, delicate surface treatment for good resistance of slip, scratch and grease

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan