Sempurna Pipa PVC Tipe AW White 114mm 1pc

#Nomor SKU S038057540
Wishlist
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color White
Diameter (mm) 114
Diameter (inch) 4
Thickness (mm) 3.8
Length (m) 4
Connection System SC (Solvent Cement)
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 08 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa AW digunakan untuk air bertekanan tinggi sampai tekanan kerja Max. 10kg/cm²

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait