NRT-PRO Spray Gun F75S Tabung Bawah 750ml 1unit

#Nomor SKU S038054068
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F75S
Unit 1unit
Size (ml) 750
Standard Nozzle (mm) 1.5
Optional Nozzle (mm) 1, 1.3, 1.5, 1.8
Operating Pressure (bar) 3.0-5.0
Pattern Width (mm) 180-250
Wind Consumption (cfm) 4.5-11
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Biasa Di Gunakan Untuk Mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
Fitur
- Kapasitas Tabung lebih besar di banding tipe tabung atas
- Body dinamis dan kokoh ,nyaman di genggam.
- Lubang nozzle / tekanan keluar dapat diatur.
- Cocok untuk bengkel CAT atau sekedar hobby.
- Saves paint and protects the environment
- High quality construction
- Better than 75% transfer effeciency with less 10% psi output pressure
- Stainless steel nozzle
- Stainless iron needle

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan