NRT-PRO Bor Tanpa Kabel 740+Set DC 10mm 1set

#Nomor SKU S038053887
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 740+Set DC
Unit 1set
Size (mm) 10
Battery 5 Cell x 2
Wood Drill Capacity (mm) 20
Iron Drill Capacity (mm) 10
Concrete Drill Capacity (mm) 8
No Load Speed (rpm) 0-500
Speed Hi (rpm) 0-2000
Maximum Torque (N m) 30
Battery Voltage (V) 20
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2023
Terakhir Diperbaharui 04 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Bor NRT PRO DC 740 SET Generasi terbaru dari NRT PRO Dengan 20V Baterai lebih tahan lama dan kuat mampu mengebor Beton, Tembok, Kayu, Besi dengan maksimal. Dilengkapi Dengan Motor Brushless Sehingga Lebih Bertenaga dan Daya Tahan Sangat awet.

Dua Gear Speed rpm Maksimal diameter chuck Dengan di lengkapi 2 baterai Anda tidak perlu bingung jika bekerja dalam jangka waktu yang lama Kapasitas 2000 mAH nya memungkinkan anda bekerja non stop.

Fitur lain nya adalah putaran bolak balik dan speed yang bisa di atur Di lengkapi dengan koper yang trendi sehingga memudahkan anda menyimpan ketika selesai di gunakan. Sangat cocok untuk pekerjaan Memasang Partisi Gypsum atau kalsiboard, memasang atap baja ringan dan pemakaian rumah tangga lainnya. Bisa juga buka pasang Mur, Baut, dan sekrup.

Isi Paket:
- 1 Unit NRT PRO 740 DC
- 2 Unit Baterai 20 V Lithium Ion
- 1 Unit Charger
- 9 pcs Mata Sock uk 5 - 13 mm
- 3 pcs Mata Obeng Plus
- 2 pcs Mata Obeng Min
- 3 pcs Mata Bor Besi Uk 4,5,6
- 3 pcs Mata Bor Kayu uk 4,5,6
- 1 pcs Flexible Snake
- 1 pcs Adaptor Sock
Fitur
- Bisa Di Kunci Dengan Satu Tangan
- New Version 5 Cell Battery
- Brushless = Tanpa Carbon Brush (Tidak ada percikan)
- Variable Speed
- Putaran Bolak-Balik
- Fast Charger

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan