Sika SikaCoat Plus White 4kg 1pc

#Nomor SKU S038052248
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (kg) 4
Color White
Basic Chemical Materials Aqueous Acrylic Dispersion
Storage Age 12 Bulan Dari Tanggal Produksi
Density (kg/L) ~1.3 ± 0.05 (@+30 °C)
Tensile Strength (N/mm²) >2 (Tanpa Membran)
Peak Extension (%) >400 (Tanpa Membran)
Tensile Adhesion Strength (N/mm²) >1.5 (Tanpa Membran)
First Layer Consumption without Membran (kg/m²) 0.3
Next Layer Consumption without Membran (kg/m²) 0.3
Ambient Air Temperature (°C ) <35
Substrate Temperature (°C) <35
Drying Time (hour) >3 Tergantung Kondisi Lingkungan Sekitar
First Layer System Structure without Membran (micron) 1x SikaCoat Plus (DFT~200)
Second Layer System Structure without Membran (micron) 1x SikaCoat Plus (DFT~200)
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membran liquid applied satu komponen multiguna berbasis akrilik dengan fleksibilitas tinggi dan tahan terhadap alkali. Membran liquid applied ini dapat diaplikasikan pada dinding tembok pembatas, dinding luar, dll.
Peringatan
Simpan dengan baik dalam kemasan aslinya dengan keadaan tidak rusak dan segel belum terbuka. Simpan dalam kondisi kering pada suhu antara +5 °C dan +30 °C dan terlindung dari sinar matahari langsung.
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Tahan alkali
- Mengurangi waktu pengerjaan
- Mudah diaplikasikan
- Kemampuan menutup sangat baik
- Elastisitas tinggi
- Stabilitas UV yang sangat baik
- Kedap air
- Kemampuan menutup retak
- Dapat diencerkan dengan air 10% (kami hanya merekomendasikan untuk aplikasi primer)
- Konsumsi rendah
Kegunaan
- SikaCoat Plus dapat diaplikasikan pada plasteran baru*
- Pekerjaan finishing
- Menutup sambungan dan sekrup atap pada berbagai macam tipe atap (atap genting keramik, asbes, zinc)
- Dinding tembok pembatas
- Dinding luar
* Setelah curing 3 hari dengan kelembaban < 25 % dan pH < 11.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait