SMC Air Cylinder Standard Type Double Acting Single Rod CDJ2M16 Series CDJ2M16-30Z-M9N-B 1pc
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CDJ2M16-30Z-M9N-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cylinder Stroke (mm) | 30 |
| Tube Inner Diameter (Φmm) | 16 |
| Type of Acting | Double acting single rod |
| Auto Switch Type | M9N |
| Auto Switch Additional Symbol | (-) With 2 pieces |
| Lead Wire (m) | (-) 0.5 |
| Built-in Magnet Availability | (D) Built-in magnet |
| Auto Switch Mounting | (B) Band mounting |
| Port Position on the Head Cover | (-) 90° to axis |
| Cushioning | (-) Rubber cushion |
| Rod End Bracket | (-) No metal fittings |
| M Code | 34289237 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan