SMC Air Cylinder Standard Type Double Acting Single Rod CDJ2M16 Series CDJ2M16-150Z-M9BWM-B 1pc

#Nomor SKU S037979775
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CDJ2M16-150Z-M9BWM-B
Unit 1pc
Cylinder Stroke (mm) 150
Tube Inner Diameter (Φmm) 16
Type of Acting Double acting single rod
Auto Switch Type M9BW
Auto Switch Additional Symbol (-) With 2 pieces
Lead Wire (m) () 1
Built-in Magnet Availability (D) Built-in magnet
Auto Switch Mounting (B) Band mounting
Port Position on the Head Cover (-) 90° to axis
Cushioning (-) Rubber cushion
Rod End Bracket (-) No metal fittings
M Code 34286622
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan