SMC Bushing Type Check Valve with One-touch Fittings AKB Series AKB02B-N02S 1pc

#Nomor SKU S037947378
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AKB02B-N02S
Unit 1pc
Assured Pressure Resistance (MPa) 1.5
Suitable fluid Air
Seal With (standard)
Shape Bush type
Suitable Tube Material Nylon, soft nylon, polyurethane
Working Pressure Range (kPa-Mpa) -101
Cracking Pressure (MPa) 0.005
Flow Direction Female thread to male thread
Pipe Connection Diameter '1/4
Type Of Thread NTP
Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) -5 to 60 (no freezing)
Body Size '1/4
M Code 11422232
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan