SMC Air Filter AF30 Series AF30-N03-2Z-A 1pc
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AF30-N03-2Z-A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Body Size | 30 |
| Auto drain Specification | (-) No auto drain |
| Case | (2) Metal case |
| Flow Direction | Left → right |
| Pipe Connection Diameter | NPT3/8 |
| Set Pressure Unit | (Z) Product name plate, unit notation of case caution indication: psi, ° F |
| Type Of Thread | NPT |
| Drain Port | (-) With drain cock |
| Filtration (µm) | 5 |
| Mounting | No mounting option |
| Type of Sign | No mounting option |
| Type of Terminal Fitting | No mounting option |
| M Code | 31936704 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Improvement of workabilityElectric and case can be exchanged at hand by integrating the element and the case.
became.
Up to 46%reduction of maintenance space
Improvement of visibility & safety
I covered the whole case with a transparent case guard.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan