Wipro Solder Listrik m/Bengkok SLU-898 1set

#Nomor SKU S037898694
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SLU-898
Unit 1set
Total Power (W) 700 (50Hz)
Voltage 50Hz (V) 220
Dimension LxWxH (mm) 150x100x135
Output Power (W) 650/45 (Hot Air Gun/Soldering Iron)
Temperature Range (Hot Air Gun/Soldering Iron) (°C) 100-480/200-480
Display Mode LED Digital Display
Temperature Stability (°C) ±5 (Static)
Hot Air Gun Airflow (L/minute) Max. 120
Air Supply Mode Brushless Motor Fan
Heating Core High Quality Metal Heater
Tip to Ground Voltage (mV) <2
Tip to Ground Impedance (ohm) <2
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
- Mobile Phone Repair
- RC Cars/Boats/Airplanes/ Drones
- Small Electronic
- Appliance Modification etc

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan