SONJACK Pump Submersible (Pompa Celup) SJ-200EA Air Bersih 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SJ-200EA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cable Length (m) | 6 |
| Power (W/V/Hz) | 150/220/50 |
| Output Diameter (inch) | 1 |
| Maximum Height (m) | 5.5 |
| Maximum Flow Rate (L/minute) | 58.4 |
| Main Shaft | 2cr13 |
| Outlet Material | PA/PP |
| Maximum Depth (m) | 7 |
| Machine Seal Material | Pocerlain + graphite Oil cavity stucture |
| Liquid Temperature (°C) | up to 35 |
| Protection | IP X8 |
| Maximum Grain Size (mm) | 5 |
| Measuring (cm) | 31x16.5x16 |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SONJACK%20Pump%20Submersible%20(Pompa%20Celup)%20SJ-200EA%20Air%20Bersih%201pc/dtS037888497-1.jpg)