Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) AIW-1235 Kit Twin Hammer 1/2inch 1set

#Nomor SKU S037870720
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AIW-1235
Unit 1set
Air Consumption (L/minute) 500
Air inlet (inch) 1/4 PT
Square Drive (inch) 1/2
Maximum Torque (N m) 1100
Bolt capacity (mm) 18
Free Speed (rpm) 8500
Air Hose (mm) 13
Air Pressure (Bar/Psi) 6.3/90
Anvil Length (inch) 1
Noise (dB) 98
Include Socket (mm) 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk