Wipro Bor Duduk Mini BDM-130 1.5-13mm 1pc

#Nomor SKU S037854928
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BDM-130
Unit 1pc
Voltage/Frequency (V/Hz) 220-50
Power (W) 580
Clamp Diameter (mm) 1.5-13
Maximum Drilling Depth (mm) 60
Speed I (rpm) 0 to 1200
Table Size (mm) 200x200
Drilling Capacity (in Steel/in Wood) (mm) 8/30
Speed II (rpm) 0 to 2200
Speed III (rpm) 0 to 3500
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan