Wipro Mesin Gerinda Tangan W3439 4inch 1unit

#Nomor SKU S037854010
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W3439
Unit 1unit
Disc Diameter (mm) 100
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Power (W) 750
No Load Speed (rpm) 11000
Disc Diameter (inch) 4
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 19 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan