Wipro Bor Listrik Impact SDS W6240 24mm 1set
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | W6240 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Drill Head (mm) | 24 |
| Head Drill Type | SDS |
| Capacity (mm) | Concrete/24, Iron/13, Wood/32, Core Bit/54 |
| No Load Speed (rpm) | 0-1100 |
| Impact Energy (bpm) | 4500 |
| Power/Voltage (W/V) | 780/220 |
| Berat (Kg) | 4.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 February 2026 |
Informasi Produk
Description
Include Mata Bor :
- Drill : 6x150mm, 8x150mm, 10x150mm
- Pointed Chisel : 14x240mm
- Flat Chisel : 14x250mm
- Drill : 6x150mm, 8x150mm, 10x150mm
- Pointed Chisel : 14x240mm
- Flat Chisel : 14x250mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan