Thermaltake Radiator Fan Pure Plus 12 CL-F063-PL12SW-A RGB TT Premium Edition (3 Fan Pack) 12cm 1pack(3pcs)

#Nomor SKU S037811518
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CL-F063-PL12SW-A
Unit 1pack(3pcs)
Size (cm) 12cm
Input Power (W) 4.32 (12V), 4.8 (5V Fan x 3)
Rated Current (A) 0.44 (One Fan, Fan + LED)
Fan Dimensions (mm) 120x120x25
Fan Speed (rpm) 500-1500
Bearing Type Hydraulic Bearing
Interface USB 2.0 Connectors (9 Pin)
Life Expectation (hour) 40000 (25C)
Max. Air Pressure (mm-H2O) 1.59
Noise Level (dBa) 25.8
System Compatibility Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Maximum Air Flow (cfm) 56.45
Fan Rated Voltage (V) 12 and 5
Fan Started Voltage (V) 9.0
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
120mm PWM controlled fan with a patented 16.8 million colors LED ring and TT RGB PLUS software.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan