Thermaltake Mid Tower Chasis Core Series P5 TG (Only Casing) White 1pc

#Nomor SKU S037811037
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P5 TG
Unit 1pc
Color White
Dimensions (mm) 608x333x570
Material SGCC
Case Type Mid Tower
Drive Bays Accessible Hidden (inch) Accessible 1x3.5 or 2.5 (HDD tray), Hidden 3x3.5 or 2.5 (Behind the M/B tray)
Expansion Slots 8
I/O Port USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1
Motherboards (inch) 6.7x6.7 (Mini ITX), 9.6x9.6 (Micro ATX), 12x9.6 (ATX)
PSU Standard PS2 PSU (Optional)
Clearance CPU Cooler Height Limitation (mm) 180
Clearance VGA Length Limitation (mm) 280 (With Reservoir), 570 (Without Reservoir)
Clearance PSU Length Limitation (mm) 200
Fan Support Left Side (mm) 4x120, 3x140
Radiator Support Left Side (mm) 1x480, 1x420
Berat (Kg) 18.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2023
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thermaltake Core P5 Tempered Glass Snow Edition ATX Open Frame panoramic viewing gaming computer case with Tt LCS Certified.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan