Snowate Reverse Osmosis Membrane LG BW 4040R Brackish Water (BW) 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LG BW 4040R |
---|---|
Unit | 1pc |
Active Membrane Area (ft²) | 85 (7.9 m²) |
Permeate Flow Rate (gpd) | 2500 (9.5 m³/d) |
Stabilized Salt Rejection (%) | 99.6 |
Minimum Salt Rejection (%) | 99.3 |
Length (mm) | 1016 (40 inch) |
Element O.D. (mm) | 100 (3.9 inch) |
Permeate Tube O.D. (mm) | 19 (0.75 inch) |
Core Tube Extension (mm) | 28 (1.1 inch) |
Berat (Kg) | 3.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 August 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Membrane RO LG BW 4040R
Membrane RO LG BW 4040R adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2500 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis LG BW 4040R ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane LG BW 4040R mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,5 m3/hari.
Membrane RO LG BW 4040R adalah jenis Membrane RO untuk kapasitas 2500 gpd yang memiliki diameter 4 inch serta panjang 40 inch. Membrane Reverse Osmosis LG BW 4040R ini sangat ideal untuk digunakan pada sistem reverse osmosis karena memiliki kualitas yang tinggi dan umur pemakaian yang lama. Membrane LG BW 4040R mempunyai kualitas tinggi penyerapan air serta paling efektif dan daya tahannya yang diproduksi dengan proses fabrikasi otomatis yang menjamin presisi, konsistensi, dan kehandalan, ideal untuk digunakan dalam sistem pengolahan air skala komersial yang menghasilkan air sampai dengan 9,5 m3/hari.
Feature
Test Conditions- NaCl : 2,000 ppm
- Pressure : 225 psi (15.5 bar)
- Temperature : 25°C (77°F)
- pH : 8
- Recovery : 15%
- Permeate Flow Variation : +/-20%
Operating Specifications
- Max. Operating Pressure : 600 psi (41 bar)
- Max. Chlorine Concentration : < 0,1 ppm
- Max. Operating Temperature : 45°C (113°F)
- pH Range, Continuous (Cleaning) : 2-11 (2-12)
- Max. Feedwater Turbidity : 1.0 NTU
- Max. Feedwater SDI (15 minutes) : 5.0
- Max. Feed Flow : 16 gpm (3.6 m³/h)
- Max. Pressure Drop for Each Element : 15 psi (1.0 bar)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan