Aegis Filter Oil Filter Engine (Saringan Oli) 11 42 1 427 908 82x43x105mm 1pc

Rp49.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11 42 1 427 908
Unit 1pc
Outer Diameter (mm) 82
Inner Diameter (mm) 43
Height (mm) 105
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 15 August 2023
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
- BMW 3 (E36) 320I M52 TAHUN 1993 - 1998
- BMW 3 (E36) 323I M52 TAHUN 1996 - 1998
- BMW 3 (E46) 323I M52 TAHUN 2000
- BMW 3 (E46) 325I M54 TAHUN 2000 - 2004
- BMW 5 (E39) 520I M54 TAHUN 2001 - 2003
- BMW 5 (E39) 523I M52 TAHUN 1995 - 2000
- BMW 5 (E39) 528I M52 TAHUN 1996 - 2000
- BMW 5 (E60) 520I M54 TAHUN 2004 - 2005
- BMW 5 (E60) 530I M54 TAHUN 2004 - 2005
- BMW X3 (E83) 2.5I M54 TAHUN 2004 - 2006
- BMW X5 (E53) 3.0I M54 TAHUN 2000 - 2006
- BMW X5 (E53) 3.0I M54 TAHUN 2000 - 2006
TIDAK COCOK UNTUK :
- BMW 3 (E30) 318I M40 TAHUN 1987 - 1991
- BMW 3 (E36) 318I M40 TAHUN 1991 - 1993
- BMW 3 (E30) 318I M40 TAHUN 1987 - 1991
- BMW 3 (E36) 318I M40 TAHUN 1991 - 1993
- BMW 3 (E36) 320I M50 TAHUN 1990 - 1995
- BMW 3 (E36) 320I M52 TAHUN 1993 - 1995
- BMW 3 (E36) 318I M43 TAHUN 1993 - 1998
- BMW 3 (E46) 318I M43 TAHUN 1998 - 2001
- BMW 5 (E34) 520I 24V M50 TAHUN 1989 - 1995

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan