EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core Tin Flux 2.0% 0.8mm 1pc

#Nomor SKU S037728670
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Wire Diameter (mm) 0.8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tin Lead Solder Wire
Alloy:Sn63
N.W 50gr
Flux 2.0%
Kegunaan
Apa fungsi dari flux di solder kawat?
1.Berbagai jenis solder kawat aditif yang berbeda.
2.Tambahan adalah untuk meningkatkan konduksi panas solder kawat selama proses pengelasan, menghilangkan oksidasi, mengurangi tegangan permukaan material yang akan dilas menghapus noda minyak di permukaan dilas bahan dan meningkatkan pengelasan.

Apa fungsi dari solder kawat?
1. Solder wire digunakan untuk solder manual perangkat elektronik terdiri dari paduan timah dan tambahan agen.
2.Di elektronik solder, solder kawat cocok dengan solder, dan berkualitas tinggi solder besi menyediakan stabil dan terus menerus panas fusion, dan solder kawat berfungsi sebagai pengisi.
3.Logam ditambahkan ke permukaan dan celah elektronik Asli perangkat, dan tetap elektronik Asli perangkat menjadi komponen utama dari solder.
4.Komposisi solder kawat tidak terpisahkan dari kualitas solder kawat, yang akan mempengaruhi sifat kimia, sifat mekanik dan sifat fisik dari solder kawat.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk