Tin Lead Solder Wire
Alloy:Sn63
N.W 40gr
Flux 2.0%
EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core Tin Flux 2.0% 0.3mm 1pc
Rp23.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Wire Diameter (mm) | 0.3 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Kegunaan
Apa fungsi dari flux di solder kawat?1.Berbagai jenis solder kawat aditif yang berbeda.
2.Tambahan adalah untuk meningkatkan konduksi panas solder kawat selama proses pengelasan, menghilangkan oksidasi, mengurangi tegangan permukaan material yang akan dilas menghapus noda minyak di permukaan dilas bahan dan meningkatkan pengelasan.
Apa fungsi dari solder kawat?
1. Solder wire digunakan untuk solder manual perangkat elektronik terdiri dari paduan timah dan tambahan agen.
2.Di elektronik solder, solder kawat cocok dengan solder, dan berkualitas tinggi solder besi menyediakan stabil dan terus menerus panas fusion, dan solder kawat berfungsi sebagai pengisi.
3.Logam ditambahkan ke permukaan dan celah elektronik Asli perangkat, dan tetap elektronik Asli perangkat menjadi komponen utama dari solder.
4.Komposisi solder kawat tidak terpisahkan dari kualitas solder kawat, yang akan mempengaruhi sifat kimia, sifat mekanik dan sifat fisik dari solder kawat.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||