WEP Power Supply 3005D 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3005D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Main Unit Dimensions (LxWxH) (mm) | 195x70x157 |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -10-40 (14F-104°F) |
| Relative Humidity | <90% |
| Output Range (V) | DC 0-30 |
| Output Power (W) | 180 |
| Voltage Precision (V) | <0.1%+0.03 |
| Current Precision (mA) | <0.3%+3 |
| Load Regulation (mV) | <1%+10 |
| Ripple (Vrms) | <0.5%(10Hz-1MHz) |
| Output Current (A) | 0-5 |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
WEP 3005D III DC Power Supply Adjustable Digital 30V 5A High Precision
Model : 3005D III
1pcs WEP 3005D III DC Power Supply Adjustable Digital 30V 5A High Precision
Model : 3005D III
1pcs WEP 3005D III DC Power Supply Adjustable Digital 30V 5A High Precision
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan