JAKEMY Screwdriver Set (Obeng) JM-8180 47in1 1 set

#Nomor SKU S037725945
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JM-8180
Unit 1 set
Color White
Bit Material CR-V
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jakemy JM-8180 B 47 in 1 Obeng CRV Reparasi Komputer Jam tangan Socket

Accessories:
CR-V sockets: Hex socket: M2.5 M5.0 G3.8 G4.5
CR-V screwdriver bits:
Flat-head (Slotted): 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
Pentagon: 0.8 1.2 1.5 2.0
Torx: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 T10 T15
Triangle: 2.0 3.0
Stand off: 1.5
Tri-wing: Y0.8 Y2.0 Y2.5 Y3.0
Pozidriv: PZ1 PZ2
Hex: H0.9 H1.2 H2.5 H3.0
Phillips: 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
SIM ejector: SIM0.8
Screwdriver handle*1
130mm Soft extension bar*1
Magnetic mat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk