ZOYI Multimeter Digital (Multitester) ZT-Y2 Auto/Manual Range Capacitor 1pc

#Nomor SKU S037725693
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZT-Y2
Unit 1pc
Power Supply 3 x 1.5V AA battery
Dimensions (mm) 147x76x37
Digital Multimeter 6000 counts
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications

Range
Accuracy
DC Voltage
60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V
(0.5%+3)
AC Voltage
60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750.0V
(1.0%+3)
DC Current
600.0A/6000A/60.00mA/600.0mA
(1.0%+3)
6.000A/10.00A
(1.0%+3)
AC Current
600.0A/6000A/60.00mA/600.0mA
(1.2%+3)
6.000A/10.00A
(1.2%+3)
Resistance
600.0
(0.5%+3)
6.000k
/60.00k/600.0k(0.5%+3)
6.000
M(3.0%+5)
60.00M
(1.5%+5)
Capacitance
6.000nF/60.00nF/600.0nF
(5.0%+20)
6.000uF/60.00uF/600.0uF
(2.0%+5)
60.00mF
(2.0%+5)
Frequency
6.000Hz/60.00Hz/600.0kHz/6000kHz/
10.00MHz
(0.1%+2)
Duty Cycle
1%-99%
(0.1%+2)
Temperature
-20
~1000/-4H~1832H
(2.5%+5)
Diode/Continuity
NCV
Feature
Auto/Manual ranging
True RMS
Data hold
HD screen
Low battery alert
Auto power off
Relative measurement
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait