ZOTEK Multimeter Digital (Multitester) ZT 100 Avometer 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZT 100
Unit 1pc
Range, Accuracy, DC Voltage 400.0mV/4.000V/40.00V ±(0.5%+4), 400.0V/1000V ±(0.8%+4)
Range, Accuracy, AC Voltage 400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V ±(1.2%+4), 750V ±(1.5%+4)
Range, Accuracy, DC Current 40.00mA/400.0mA/4.000A/10.00A ±(1.5%+4)
Range, Accuracy, AC Current 40.00mA/400.0mA/4.000A/10.00A ±(2.0%+4)
Resistance 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ ±(0.8%+4), 40.00MΩ ±(2.0%+4)
Capacitance 4.000nF, ±(5.0%+20), 40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/200.0μF, ±(3.5%+4)
Frequency 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz, ±(0.1%+2)
Duty cycle 1%-99%, ±(0.1%+2)
Diode/Continuity ●/●
Power Supply 2 x 1.5V AAA battery
DC Voltage (V) 400.0mV/4.000V/40.00V ±(0.5%+4), 400.0V/1000V ±(0.8%+4)
Resistance Range (ohm) 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ ±(0.8%+4), 40.00MΩ ±(2.0%+4)
AC Voltage (V) 400.0mV/4.000V/40.00V/400.0V ±(1.2%+4), 750V ±(1.5%+4)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 August 2023
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Auto ranging
Data hold
Backlight
Low battery alert
Auto power off
Relative Measurement
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk