BluePoint Flexible Spring Claw Set BLPFSCS 1set

#Nomor SKU S037672256
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLPFSCS
Unit 1set
Contents BLPFSC240 Flexible Spring Claw, BLPFSC600 Flexible Spring Claw
Length BLPFSC240 (mm) 340
Length BLPFSC600 (mm) 600
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 07 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Polybag packaging
- Cold roll steel with nickel plating handle
- Spring steel claw
- 4 claws hold up to 2 lbs

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan