Maxhub Speakerphone BM20 Video Conference 1unit

Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BM20
Unit 1unit
Voice Pickup Range (m) 4 (radius)
Microphone Type 6-Element Array, Omnidirectional
Frequency Range (Hz) 150-7500
Signal to Noise Ratio (dB) >75
Battery Capacity (mAh) 2200
Continuous Working Time (hour) 8 (Voice communication with the maximum volume)
Dimensions (mm) 120x36.5
Operating Temperature (°C) 0 to 40
Operating Humidity (%RH) 10 to 90
Operating Altitude (m) Below 5000
Bluetooth BT4.2 + EDR
Maximum Sound Pressure Level (dB.SPL) 85 @0.5m, 1kHz
Distortion (%) ≤1 @1kHz, 1W
Sound Channel 1.0
Speaker Output Power (W) 1x5
I/O Ports USB Type-C x1 (Audio IN/OUT+Charge 5V/2A); AUX 3.5mm x1 (Audio IN/OUT)
Buttons 6 (Power, Answer/Hang Up, Mute, Bluetooth, Volume+, Volume-)
Indicator Light Power, Volume, Button
Charging Requirement Wired 5V/2A
Operating Distance (m) 10
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2023
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bluetooth USB Speakerphone
Perangkat yang dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan; baik penggunaan meeting melalui video conference, mendengarkan musik atau yang lainnya. Hanya semudah menghubungkan smart gadget Anda ke perangkat tersebut dengan menggunakan bluetooth ataupun kabel USB, Anda sudah dapat menikmati penggunaannya. Gabungan fungsi speaker dan microphone ini dapat mempermudah Anda hanya dengan menggunakan piranti seperti handphone, tablet, laptop, atau bahkan Interactive Display.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait