Maxhub Interactive Flat Panel V6 Series Accessoris SA08 Android Module 1unit
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SA08 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| OS Version | Android 9.0 |
| CPU | Dual Core A72 + Quad Core A53 |
| GPU | Mali T860 |
| RAM (Gb) | 8 |
| ROM (GB) | 32 |
| Power Requirements (V/A) | 18 DC/1.1 |
| Power Consumption (W) | Maximum 20; Standby <0.5 |
| I/O Port | USB 3.0 x2, HDMI out 1x, MicroSD 1x, LAN x1 (support 10/100/1000Mbps) |
| Altitude (m) | Below 5000 |
| Product Dimensions (WxHxD) (mm) | 224x206x35 |
| Package Dimensions (mm) | 319x304x100 |
| Operating Temperature (°C) | 0-40 |
| Storage Temperature (°C) | -20-60 |
| Operation Humidity (%RH) | 10-90 |
| Storage Humidity (%RH) | 10-90 |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan