Maxhub Interactive Flat Panel V6 Series Accessoris MT61-i5 1unit

Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT61-i5
Unit 1unit
Device Type Open Pluggable Specification (OPS)
CPU 10th Gen Intel Core i5
GPU Intel UHD Graphics (supports 4K@60Hz)
RAM (Gb) 8, DDR4
Internal Storage (GB) 128
Power Requirements (V) 18 DC
Power Consumption (W) Maximum ≤106.5; Standby ≤1.1
Operating System Win 10 IOT (64bit)
Touchscreen Compatibility Yes
TPM 2.0
Platform comet lake-S
Product Dimensions (WxHxD) (mm) 202x133.5x30
Package Dimensions (WxHxD) (mm) 314x256x70
Operating Temperature (°C) -10-55
Storage Temperature (°C) -20-60
Operating Humidity (%RH) 10-90
Storage Humidity (%RH) 10-90
I/O Port USB 3.0 x3, USB 2.0 x1, HDMI out 1x (up to 4K@30fps), Microphone in 1x, RJ45 in x1
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan