PROPAN Tennokote Paint TNK-1000WA Razzberry 22.5kg 1pail
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TNK-1000WA |
|---|---|
| Unit | 1pail |
| Size (kg) | 22.5 |
| Color | Razzberry |
| Type | Water based acrylic |
| Finish | Low sheen (dof) |
| Specific Gravity (mixture) (g/ml) | ±1.20 |
| Solid by Volume Mixture (%) | ±43 |
| Theoretical Coverage (m²) | 1.5 to 2.0 /kg (200micron) |
| Surface Dry (minute) | 10 (at 30°C) |
| Hard Drying Time (hour) | 2 (at 30°C) |
| Ready to Use (hour) | 48 |
| Diluent | Clean water |
| Application Method | Brush, roll, rubber squeegee |
| Application Temperature (°C) | 15 to 35 |
| Humidity Maximum (%RH) | 80 |
| Berat (Kg) | 22.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
TENNOKOTE TNK-1000 WA adalah cat lapangan olahraga, satu-satunya produk Indonesia yang telah bersertifikat International (ITF level 5), dapat diaplikasikan pada eksterior maupun interior dan memiliki daya lekat baik pada lantai beton, aspal maupun pada paving. Sesudah kering TENNOKOTE TNK-1000 WA akan membentuk lapisan film yang fleksibel dan memiliki daya lekat yang kuat pada lapangan yang terbuat dari beton dan aspal.
Description
TENNOKOTE TNK-1000 WA is a special coating for sport court, the only Indonesian products are internationally certified, suitable for exterior and interior, and good adhesion for concrete, asphalt as well as paving block.
TENNOKOTE TNK-1000 WA is an environmental friendly water based coating. This quality provides excellent adhesion, abrasive resistance, weather resistance, fungus resistance, non slip, easy to apply and fast drying.
TENNOKOTE TNK-1000 WA is an environmental friendly water based coating. This quality provides excellent adhesion, abrasive resistance, weather resistance, fungus resistance, non slip, easy to apply and fast drying.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Berbahan dasar air & tidak berbau- Daya lekat sangat baik
- Tahan terhadap UV
- Anti slip
- Cepat kering
- Bebas mercury/ Logam berat
- Tersedia warna tinting
Feature
- ITF (International Tennis Federation), certified level 5- Waterbased and environmentally friendly
- Weather and fungus resistance
- Good adhesion and non slip
- Tinting color system
- Easy to apply
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan