PROPAN Tennokote TNK-1000WA White 5kg 1pc

#Nomor SKU S037615611
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TNK-1000WA
Unit 1pc
Size (kg) 5
Color White
Type Water based acrylic
Finish Low sheen (dof)
Theoretical Coverage (m²) 1.5 to 2.0 /kg (200micron)
Surface Dry (minute) 10 (at 30°C)
Hard Drying Time (hour) 2 (at 30°C)
Ready to Use (hour) 48
Diluent Clean water
Application Method Brush, roll, rubber squeegee
Specific Gravity (mixture) (g/ml) ±1.20
Solid by Volume Mixture (%) ±43
Application Temperature (°C) 15 to 35
Humidity Maximum (%RH) 80
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TENNOKOTE TNK-1000 WA adalah cat lapangan olahraga, satu-satunya produk Indonesia yang telah bersertifikat International (ITF level 5), dapat diaplikasikan pada eksterior maupun interior dan memiliki daya lekat baik pada lantai beton, aspal maupun pada paving. Sesudah kering TENNOKOTE TNK-1000 WA akan membentuk lapisan film yang fleksibel dan memiliki daya lekat yang kuat pada lapangan yang terbuat dari beton dan aspal.
Description
TENNOKOTE TNK-1000 WA is a special coating for sport court, the only Indonesian products are internationally certified, suitable for exterior and interior, and good adhesion for concrete, asphalt as well as paving block.
TENNOKOTE TNK-1000 WA is an environmental friendly water based coating. This quality provides excellent adhesion, abrasive resistance, weather resistance, fungus resistance, non slip, easy to apply and fast drying.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Berbahan dasar air & tidak berbau
- Daya lekat sangat baik
- Tahan terhadap UV
- Anti slip
- Cepat kering
- Bebas mercury/ Logam berat
- Tersedia warna tinting
Feature
- ITF (International Tennis Federation), certified level 5
- Waterbased and environmentally friendly
- Weather and fungus resistance
- Good adhesion and non slip
- Tinting color system
- Easy to apply

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan